※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW/EWシリーズ用端子カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 35106662 品番 BW9BTGA-L3W
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合機種MCCB:BW250□-2P、BW250□-3P・ELCB:EW250□-3P 極数2・3 タイプロングタイプ(幅広タイプ) 外形寸法A(mm)105 外形寸法B(mm)50 種別ワンタッチ取付形 外形寸法C(mm)66.5 色(本体)灰白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35106644
2019-02-11
用途:
ブレーカーの端子カバー
電気・ガス・熱供給・水道業

もともとショートが付いていた所を変えようとすると、ケーブルがジャマで入らない所が出てきました。
ショートと比べて、露出部分が少なくなりますので、見た目の安心感が出ます。

対象商品:
35106635
2015-04-15
用途:
端子の保護、絶縁

あたり前ですがピッタリです。何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする