曜日別特売
BW9BTAA-S2W BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機 35106671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW/EWシリーズ用端子カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
タイプショートタイプ(幅狭タイプ)
外形寸法A(mm)50
内容量1パック(2個)注文コード35106671品番BW9BTAA-S2W
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
適合機種MCCB:BW32□-2P、BW50□-2P、BW63□-2P、BW100□-2P・ELCB:EW32AAG□-2P、EW50AAG□-2P極数2タイプショートタイプ(幅狭タイプ)外形寸法A(mm)50外形寸法B(mm)10種別ワンタッチ取付形外形寸法C(mm)53色(本体)灰白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35106644
2019-02-11
用途: ブレーカーの端子カバー
電気・ガス・熱供給・水道業

もともとショートが付いていた所を変えようとすると、ケーブルがジャマで入らない所が出てきました。
ショートと比べて、露出部分が少なくなりますので、見た目の安心感が出ます。

対象商品 : 35106635
2015-04-15
用途: 端子の保護、絶縁

あたり前ですがピッタリです。何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする