神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111176
品番
MX-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)200~350
(横向/水平すみ肉)200~300
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。