神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111255
品番
MX-100Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電流範囲(A)
(下向き・水平すみ肉)60〜350
(立向き)60〜140
(横向き)60〜250
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。