曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード35111264品番MX-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)200~350
(横向/水平すみ肉)200~300
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする