エアーインパクトレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35112332 品番AI4160
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。
頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。
出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。
握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。
耐久性とパワーに優れたツインハンマー。
引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。

用途
自動車のタイヤ交換作業に
一般作業のボルト着脱作業に
建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112332
2019-11-15
用途:
機械メンテナンス、ホイールナット脱着
製造業

軽いので、片手で作業できる。トルク調整ができるのはありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
35112332
2017-12-07
用途:
自動車部品脱着
運輸・通信業

本体が非常に軽く動きがスムーズでした。
大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35112332
2014-05-16
用途:
チッパー機のナットの締め付け

思っていたよりコンパクトでトルクもあってよかったです
あとは長持ちするかですね

対象商品:
35112332
2014-04-01
用途:
タイヤ交換

軽く、取り回しが楽です、ハンドルの握り具合も良い。もう少しだけ、パワーが欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
35112332
2013-05-16
用途:
タイヤ交換

軽量、コンパクトで使い勝手が非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35112332
2013-05-13
用途:
タイヤ交換

軽量、コンパクトで使い勝手が非常に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23
質問:
エアホースの内径が10φと出ていますが内径6.5φのエアホースをカプラとか使って接続は可能ですか?
回答:
内径6.5Φmmでも接続は可能ですが、能力が下がるのでお奨めできません。
2人が参考にしています
2011-09-27

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする