SFMJC16 ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業 1個 SFMJC16 35112393

SFMJC16 ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業 35112393 SFMJC16 ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業 35112393

ニュー・エフモール ジョイントカバー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 号数1号 注文コード35112393 品番SFMJC16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品は色・号数など39種類から選べます 他の種類を見る

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

形状ジョイントカバー 用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 材質ASA ブラウン 質量(g)1.5 寸法L(mm)30 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
モールジョイント部取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

安価な値段で簡単に購入でき、見栄えがよくなるのでオススメです。

対象商品:
35112402
2024-08-16
用途:
電線かくし用のモールの接続用として

後工事で、コンセント等を壁面に増設する際に、モールで隠す工法としています。モールの定尺で足りない場合は、このジョイントカバーでの接続となります。薄型・小型で、接続箇所が目立たないため、モール工法では必須ですが、安価でキレイな白色なので大変助かっています。

対象商品:
35112375
2023-01-26
用途:
配線隠し
その他業種

配線モールのつなぎ目に使用。隙間なくモールを接続できれば問題ないと思いますが、つなぎ目の隙間がどうしても気になる方は使用したほうが良いと思います。

対象商品:
35112375
2021-02-24
用途:
配線作業
その他業種

使いやすいけど、モール同士の切断面が滑らかの場合は使用しない方が綺麗になります。
カットした場合はこちらをつけている感じです。

対象商品:
35112393
2020-05-05
用途:
配線工事
サービス業

モールのつなぎ目が綺麗に見えて満足ですね!取り付けも簡単!

対象商品:
88182333
2019-12-09
用途:
200V延長ケーブルの作成
製造業

愛知電線さんのVVF3 1.6mm がピッタリ(ギリギリ)入るサイズ。切るなどの加工も楽でした。構造上仕方ありませんが壁際に設置の場合モールの位置は壁から3mmほど離れることになります。

対象商品:
35112402
2019-09-26
用途:
エアコンの電源用です
工藤工務店 様 (サービス業)

施工が簡単で仕上がりも抜群です。
室内での違和感もなく、満足しています。

対象商品:
35112375
2017-05-18
用途:
電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする