TSK-SD19 SDソケット タジマツール(TJMデザイン) 35112856

TSK-SD19 SDソケット タジマツール(TJMデザイン) 35112856
TSK-SD19 SDソケット タジマツール(TJMデザイン) 35112856

SDソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)96
内容量1個注文コード35112856品番TSK-SD19
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

軸折れ強度1.5倍
合わせやすい12角採用。
使いやすいコンパクトタイプ。

質量(g)105呼び寸法19全長(mm)96外径(Φmm)25差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番377-3051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35112847
2016-12-13
用途: 足場等
建設業・工事業

メーカー品で使いやすくて、とてもいい感じでいいですよ。

対象商品 : 35112856
2015-02-24
用途: 角ボルト、ナットの締付け作業時

使った感触はいいです。あとは耐久性がどれだけ持つか、軸の折れさえなければ
長く使える商品だと思います。

対象商品 : 35112865
2014-09-17
用途: 高所作業で使用
KEN通信

手締めよりインパクトドリルでSDソケットでの作業が全然早い!

対象商品 : 35112856
2015-03-01
用途: ボルトの付けはずし
株式会社山本重量建設業・工事業

長さもちょうど良く
安価でよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする