SDソケット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35112865 品番 TSK-SD21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

軸折れ強度1.5倍
合わせやすい12角採用。
使いやすいコンパクトタイプ。

質量(g)109 呼び寸法21 全長(mm)99 外径(Φmm)28 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番377-3078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112847
2016-12-13
用途:
足場等
建設業・工事業

メーカー品で使いやすくて、とてもいい感じでいいですよ。

対象商品:
35112856
2015-02-24
用途:
角ボルト、ナットの締付け作業時

使った感触はいいです。あとは耐久性がどれだけ持つか、軸の折れさえなければ
長く使える商品だと思います。

対象商品:
35112865
2014-09-17
用途:
高所作業で使用
KEN通信 様

手締めよりインパクトドリルでSDソケットでの作業が全然早い!

対象商品:
35112856
2015-03-01
用途:
ボルトの付けはずし
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

長さもちょうど良く
安価でよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする