パナソニック(Panasonic) 耐振電球

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)40 注文コード35113032 品番RC110V40WCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格ランプ電力など12種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。

種別40W形 長さ(mm)102 種類耐震電球 電圧(V)110 口金E26 全光束(Lm)335 定格寿命(時間)1000 定格ランプ電力(W)40 バルブ径(Φmm)55 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
玄関灯
製造業

人感センサー調光式で、以前使ってたものが球切れのため交換しましたが、同じ60Wなのにボヤんとしてて暗いです。

2025-01-22
用途:
ボール盤の照明に

特殊なものっぽいですが、すぐに見つかって助かりました。

対象商品:
35113102
2023-07-02
用途:
作業時、手元を照らす光源として

工作機械での作業時、手元を照らす光源として使用。全く問題ありません。

対象商品:
35113041
2022-04-05
用途:
機械のメンテナンス時(消耗品)で使用
有限会社 松山マシンサービス 様

弊社、通常仕入先は物流遅延の為、入手に時間がかかる為に御社を利用しており、
大変、重宝しております。

対象商品:
35113093
2018-12-29
用途:
卓上ボイラーの水タンク凍結防止用電球

200V40wの裸電球なんて、そうそう売って無いので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35113093
2019-05-20
用途:
外灯に使用
サービス業

安心出来る商品でした、近隣のホームセンターに無く重宝しました

対象商品:
35113032
2018-06-26
用途:
保冷室の電球
卸売・小売業

電気屋さんでは取り扱いがなく、値段もとてもたかったけど、モノタロウでは手頃な値段なのがうれしいです。

対象商品:
35113102
2018-04-04
用途:
装置内の電球

商品は大変良いと思います。
配送方法が若干簡易的な為、今後の注文で破損が心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする