※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCB03K015M シングルポイントロードセル A&D 35114511 LCB03K015M シングルポイントロードセル A&D 35114511

シングルポイントロードセル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード35114511 品番LCB03K015M
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格容量・RoHS指令など15種類から選べます 他の種類を見る

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張・圧縮の両用。

抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様零バランス/±5% of R.O. 質量(kg)15.30 タイプ台秤タイプ ケーブル長(m)0.4 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10〜40 防塵防水性能IP54 ケーブル外径(Φmm)3.5 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150%of R.C. 定格容量(N)150 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.02%of R.O. 積面サイズ(mm)300×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114563
2025-01-21
用途:
荷重計量装置に

とある荷重計量装置に使用。
以前は海外製の安い物を使用してたが、耐久性や品質の安定性に難があり国内メーカー製に変更した。
変な使い方をしない限り故障もなく、比較的安価なので継続して使用しています。
同寸法での荷重ラインアップの多さも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする