曜日別特売
#3230 ロングノズル付ジョッキ フルプラ 35114667

ロングノズル付ジョッキ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード35114667品番#3230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。
太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)3材質ポリエチレントラスコ品番324-8577質量(g)331タイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18全高(mm)275ノズル長(mm)500底径(Φmm)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.331kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35114667
2022-04-14
用途: 大型車のオイル交換に使用
有限会社エコサポート

大型車のエンジンオイル注入時に使用します。
今までは普通の長さのジョッキを使用していたのですが、こちらのジョッキに替えてからは誤ってオイルをこぼしてしまうことがなくなりました。
早く買っておけばよかった・・・。

対象商品 : 35114685
2019-08-31
用途: エンジンオイル交換

注ぎ口が細いので作業しやすいです。
ノズルやポットの耐久性も申し分ありません。私はロングノズル先を加工してポット口に引っ掛けて収納してます

対象商品 : 35114685
2018-07-21
用途: 日産キャラバンのオイル交換

キャラバンはオイル給油口が遠いのでロングノズルジョッキを使わないと勝手が悪いので購入しました。噴霧器を愛用しているフルプラ製品だというので選びました。

対象商品 : 35114667
2016-06-18
用途: エンジンオイル注入用として

オイル注入口が遠いところでは使いやすいです。オイルの流れが遅いので結構時間が掛かるが回りのこぼれないので、まずまずです。

対象商品 : 35114685
2015-03-10
用途: オイル交換やオイル補充など
旭商会

期待、予想通リの商品でした

対象商品 : 35114685
2014-06-15
用途: オイル交換

ノズルが長いのでオイルがこぼれなく、非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする