ハンディスプレー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35114694 品番#517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114694
2021-03-27
用途:
アルコール散布
教育・研究機関

下向きでも良く散布出来、霧も細かいので気に入ってます。

対象商品:
35114694
2021-02-10
用途:
水槽周り用
その他業種

大きすぎた感はありますが、水槽の苔対策時や霧吹き等色々役立っております。

対象商品:
35114694
2020-03-31
用途:
アルコール除菌用として
株式会社北海道クボタ 様 (卸売・小売業)

メモリがついており配分も簡単に行えます。
またノズルを回す事でスプレーとストレートに変える事が出来き
様々なシーンでの活躍が期待で来ます。
色も落ち着いたグリーンと白の配色ワンポイントの黒と置く場所を選びません。

1人が参考にしています
対象商品:
35114694
2020-01-11
用途:
さすが国産スプレー
不動産業

逆さに向けても噴霧できるし、霧が細かくまたレバーが丈夫です。国産品との事で購入しました。洗剤を薄めて入れても使用できるのでとても良い商品。買って良かったです。

対象商品:
35114694
2020-01-09
用途:
エンジンクリーナ―用に
自動車・二輪車・自転車関連業

同時に購入した エンジンクリーナ―噴霧用に 購入。 噴霧量も調整できるので、アイロン使用時に、園芸の農薬使用時にも良いかましれません。

対象商品:
35114694
2019-11-08
用途:
霧吹き
製造業

プレス金型に油を吹くのに使用しています。逆さ噴射も問題なく、容器も丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
35114694
2019-05-29
用途:
梱包作業
農・林・水産業

このメーカーは均一な細かい霧が得られるのできれいな霧が欲しい人には一押し、毎日ハードに使うと耐久性は他と比べると同じくらいだけど満足。
光が当たる場所だと藻が生えるね

対象商品:
35114694
2016-04-29
用途:
除草剤をまくのに

ボトルを横にしても使いやすく、値段も安価で使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする