※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
12
8
10
12
13
14
15
16
17
19
22
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35115026
品番
WPC-B12
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)
9×12(差込部)
質量(g)
52
寸法H(mm)
14.7
全長L(mm)
44.0
寸法W(mm)
20.3
寸法H1(mm)
12.2
サイズ(mm)
12
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。