WPC-B16 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPC-B16 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115062
WPC-B16 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115062
WPC-B16 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto 35115062

差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(mm)16
内容量1個注文コード35115062品番WPC-B16
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)57寸法H(mm)14.7全長L(mm)47.0寸法W(mm)26.4寸法H1(mm)13.2サイズ(mm)16
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115017
2017-02-11
用途: エンジンの組み立て
FORTH CO.

スタビレーに使えるかと試しに購入。スタビレーにいけます。

4が参考にしています
対象商品 : 35115071
2014-12-28
用途: 整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする