タフロープ レコード巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35115132 品番R-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻

太さ(Φmm)50 長さ(m)500 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)500 用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用 トラスコ品番446-1797 形状PE平紐 強度(kg)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
さまざまな物の結束、梱包など汎用として

昔からの定番、ロープ撚りに比べて結束が細くできる便利な紐です。 コスパ良く惜しげなく使えます。

対象商品:
35115132
2017-08-25
用途:
荷作り
土地家屋調査士 浜村正明事務所 様

軽くて強い、軽い荷物の荷作りに最適である、便利グツズでよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする