PCブッシング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35115333 品番 PCB28
参考基準価格(税別)¥64 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
材質ポリカーボネイト 仕様キャップ付 グリーン サイズ28 質量(g)5.0 タイプ厚鋼用 寸法H(mm)12 寸法d(mm)28 適合規格(PS)E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115315
2018-04-02
用途:
機械の機内配線工事
アテック 様

色が綺麗なので良かった。もう少し薄くてもいいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする