外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
PCブッシング(厚鋼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35115351
品番
PCB42
参考基準価格(税別)
¥121
販売価格(税込)
¥130
販売価格(税別)
¥
118
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
仕様
キャップ付
色
グリーン
サイズ
42
質量(g)
11.0
タイプ
厚鋼用
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
42
適合規格
(PS)E