α折りたたみコンテナ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35115516 品番CR-S50N TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×305 半透明 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 TGK品番644-56-94-01 トラスコ品番298-5764 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.33 最大積載荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35115516 CR-S50N TM 17604329 CRS50N2-TM α折りたたみコンテナ TRUSCO α折りたたみコンテナ TRUSCO 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115507
2024-02-02
用途:
製品化する前の部材入れに使用

青と白の2色で商品の識別がわかりやすく便利
折り畳みができるのですごく使いやすく重宝しています

対象商品:
35115507
2020-05-16
用途:
ほうれん草収穫時
べじた館ぶっこ 様 (農・林・水産業)

数年前の同タイプを長年使っています。摩耗が進んで来て組立てたまま立てると横面が落ちて来てしまうが、今回製品は改良されている様である。10年後横面が落ちて来ないことを願う。

対象商品:
35115507
2020-08-08
用途:
車の荷室に常備
農・林・水産業

荷室の買い物袋の入れ物に利用しています。バッチリ固定されるので、運転中も気が散りません。

対象商品:
35115516
2015-09-01
用途:
在庫保管

丈夫だし、余ったらたたんで置けるので便利です。
ネット古書店しており、書籍やグッズ類を収納しています。
長期間在庫する事も多く、それでいて紛失すると代替品がないので分類仕分け必須です。
ただし、最大サイズを買ったので、一杯詰めると重くて動かせません。
小さいサイズにすれば良かったかもです。

対象商品:
35115507
2015-08-18
用途:
一時的な書籍、雑貨の保管として。

組み立てが素早くできて頑丈である。

収納も簡単で場所をとらない。

やや大きいサイズは大は小を兼ねる。

以上たいへん満足しております。

対象商品:
35115516
2015-04-29
用途:
主人のすてられない? 電気関連部品

何年もまえに主人が 大量買い・・・自分のすてられない 部品だの 本だのをいれて おさめていたのですが とうとうまた あふれだし おなじものがあるか どきどきしながら 検索・・・ありました!!
もう 捨てる捨てないは 不毛の争い 自分部屋に 計12個!!つんであります 中みえないし しっかりしているので まあこれで決着!! また 追加購入あるか??もう 許せませんがね モノタロウさんには 迅速かつ豊富な品ぞろえで 大感謝です

4人が参考にしています
対象商品:
35115507
2014-12-18
用途:
野菜の出荷
鳥取ずいせん生産組合 様 (農・林・水産業)

いろいろな所から折りたたみコンテナを買いましたが、どこも頼りない感じでした。しっかりしていてとても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35115516
2013-11-06
用途:
計測機器、道具の収納。計測の際の台(金属を含まないのが良い)

セットが簡単で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする