曜日別特売
186TSP シンプリーズクリアーファイル(透明) キングジム 35115622

シンプリーズクリアーファイル(透明)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20
黄緑
内容量1冊注文コード35115622品番186TSP
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。
ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。

材質PPサイズA4タテ寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)12ポケット数20黄緑ポケットタイプタテ差し
注意
※台紙はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 書類の収納
卸売・小売業

クリアーファイルを他社のもの含め何種類か試しに買ってみたのですが、こちらのシリーズは表紙がとてもしっかりしていて、つるつるした手触りが心地よく気に入りました。中の透明なファイルもぺらぺら薄すぎず使いやすいです。何より色がとてもきれいで、柏レイソルずきの私は黄色を選びましたが、他の色もかわいらしく、単調な事務仕事も少しだけテンション上がりそうです。

対象商品 : 00320127
2025-01-22
用途: Office
卸売・小売業

さすがキングジムさん、しっかりした安定の大変良い製品です

対象商品 : 00320093
2024-05-24
用途: 重要書類の仕分け等
ドギーラボ・オカ

表紙、背表紙が色付きであっても透明でファイルしたものを見分ける事ができ、なおかつ硬い素材なので、立てた歳支えがなくても倒れないところが非常に作業しやすく便利です。

対象商品 : 00320163
2023-12-25
用途: 資料整理
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパンサービス業

無印ショップで見ました。使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 00320066
2023-08-03
用途: ハードカバーが良いです
みはし医院医療・福祉・介護関連業

20ポケットぴったりの資料があったので、これを入れるために購入。ハードなカバーで、ヘタる事がなく収納出来ます。買って良かった

1が参考にしています
対象商品 : 00320145
2021-07-20
用途: 書類の整理、顧客への資料提供
建設業・工事業

このシリーズはポケットの多いものも使っていますが、丈夫で整理しやすく便利です。
ちょっとした資料の提供時にも使いやすいと思います。

対象商品 : 35115622
2023-06-27
用途: 事務用に購入
製造業

厚めで丈夫そうです。ただ、表紙の外側はツルツルで、裏はつや消し仕様、個人的には表面の傷が分かりづらい逆の方が良いです。

対象商品 : 00320197
2021-09-16
用途: 画像書類のファイリング

以前も使用していましたが、非常に使いやすく画像書類の保存に最適です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする