曜日別特売
- 水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント 35115945

 

- 水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント 35115945
- 水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント 35115945

水性ラッカースプレーMAX

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
シルバー
シルバー
ライトグレー
つや消し白
グレー
ダークグレー
つや消し黒
オレンジレッド
とうめいクリヤー
オレンジ
ピンク
ライトピーチ
ディープブルー
空色
ブルーグリーン
エメラルド
ライトブルー
パープル
バイオレット
ラベンダー
黄色
サンイエロー
アンバー
コーラルイエロー
ベージュ
クリーム
アイボリー
アイボリーホワイト
ディープグリーン
オリーブグリーン
ライムグリーン
アップルグリーン
ライトグリーン
チョコレート
ブラウン
ココアブラウン
ラディッシュブラウン
ライトカーキ
ゴールド
内容量1本(400mL)注文コード35115945品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。

用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。シルバー主な用途発泡スチロール、プラスチック、ガラス、木部、コンクリート、鉄部使用場所屋内外油性 or 水性水性特性防汚成分合成樹脂(シリコン変性)タイプ水性スプレー塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り)指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
注意
※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外のプラスチックには塗れません。
※自動車・高級家具・食器類・床・浴室などの常時水を使用する箇所、熱いものを置くテーブルなどには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115902
2024-07-22
用途: 機械の部品外装塗装として取り扱っております。
株式会社タチバナ機工

取り扱いが良くきれいに塗装が出来ます
また、水性のため人的にも安心です。

対象商品 : 68523174
2023-12-27
用途: 塗装
その他業種

ベージュ、私の環境でですが画像で見る色より微妙に
明るい色でした。

対象商品 : 68523201
2022-08-03
用途: ビーノの塗装に

sa26jビーノの塗装に使用しました。
水性アクリルなのできつい強い刺激臭もなく塗装することができました。
耐久性はわかりませんが、3ヶ月ほどは問題なくいけてます。

1が参考にしています
対象商品 : 68522711
2022-06-07
用途: 建物の扉の塗装
製造業

塗装にはモノタロウの密着プライマーも使用しましたが、問題なく塗装できました

対象商品 : 35115884
2021-08-04
用途: 製品の塗装に使用
三扇工業株式会社

量販店で色の種類があるか問い合わせたり行ってみないとわかりませんが
モノタロウだとサイト内で取り扱いがわかるので便利です。
また価格も安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35115902
2021-02-15
用途: 水滴現象が起き辛い失敗の少ない水性スプレーです

ソフト99 ボデーペン プラサフの上から吹いても大丈夫です
乾燥後ある程度の力で水磨きすると光沢でます
水性系スプレーでありがちな吹き付け時の水滴現象も起きないor非常に発生し辛いため比較手簡単に吹けます。
量、価格、使用し易さ、色の多さ で最近はここのスプレーを多様してます。
モノタロウさんでは比較的低価格、品切れが少ないので自分はある程度まとめ買いしてます。

対象商品 : 35115762
2020-11-01
用途: 鉄部の塗装

150mLの黒色を購入しました。乾燥時間が短いため作業が捗り、塗料のタレもなく綺麗に仕上がって大満足です。

対象商品 : 68523271
2019-12-30
用途: 外壁にペイント
その他業種

作業準備が簡単で、吹付が綺麗にできて、乾きが早い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする