黒板 木製

(36件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×600×21 表示項目工事名、工種 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード35116304 品番76957
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法・表示項目・RoHS指令など18種類から選べます 他の種類を見る

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。
現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
裏面スタンド付です。

寸法(mm)450×600×21 付属品黒板消し、チョーク(3本) 種別横 C 質量(g)1027 表示項目工事名、工種 用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く) トラスコ品番756-9335 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35116365
2021-11-12
用途:
現場作業時
第一測量設計所 様 (サービス業)

比較的軽く、裏にチョークと黒板消しが入れるところが有って便利です。

対象商品:
35116286
2021-09-07
用途:
工事
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品:
35116277
2020-10-01
用途:
作業場のメモ用
医療・福祉・介護関連業

無地となっていますが、薄く5cmの方眼が入ってます。
写真には写らないんでしょうが、無地を期待していただけに残念です。

チョークと黒板消しが付属しているのはありがたいです。

対象商品:
35116313
2018-10-26
用途:
変圧器据付作業
建設業・工事業

可の不可もなく、期待通りです。コストパフォーマンスは他社市品より良いかも。

対象商品:
35116243
2017-10-29
用途:
機械工事
サービス業

チョークのノリも良く、消しやすくて満足しています。作ろうかとも思っていましたが、材料費手間賃を考えると、買ったほうが断然お得です。

対象商品:
35116286
2017-02-06
用途:
防水工事作業時
建設業・工事業

罫線のない無地の黒板も今後在庫にして頂くとうれしいです。

対象商品:
35116374
2017-02-03
用途:
温泉作業・制御盤作業等工事KY活動
株式会社成和 様

色々探してやっと見つけました、木製なので雨の日がちょっと気になります。

対象商品:
35116304
2016-11-16
用途:
現場写真撮影時

安価で良い。
自立させるための裏脚に強度がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする