- ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 35116487 - ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 35116487

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm

(195件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35116487 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)15 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 材質ポリエチレン 質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
ストレッチフィルム比較表(幅300mm)
  軽量物や簡易梱包の用途に 汎用性の高いベーシックタイプ 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ
注文コード 1箱(6巻)/20372397 1箱(6巻)/06858101
1個/35116487
1箱(6巻)/06858083
1個/35116505
商品画像 img img img
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
厚み 12μm 15μm 18μm
300mm 300mm 300mm
長さ 500m 500m 500m
重量 2.05kg 2.26kg 2.6kg
1m当たりの価格
(1箱タイプで計算)
1.47円 1.6円 2円
特長
  • 標準的な軽さの一般的な梱包に幅広く利用されます。
  • 適度な強度と伸縮性があり、多用途で使いやすい。
  • 強度、伸縮性と耐久性のバランスが良い、中重量物にも対応可能でもっとも汎用性の高いタイプです。
  • 厚みがあり、高い耐久性と強度を持っています。
  • 強靭で長時間の輸送に耐える能力があり、安全性を向上に役立ちます。

商品説明動画

ストレッチフィルム
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
出荷梱包
製造業

強度もほどよくあり、途中で切れることも少なく、使い勝手は良いです。

2025-07-23
用途:
機械梱包時に使用

機械屋機械の付属品を梱包するのに使用していますが
エッジ部分にあたっても破れることも少なく
安価で非常に重宝します。

2025-03-06
用途:
タイヤ展示保護
澤田タイヤ株式会社札幌支店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ展示に新品商品に撒いて雨風雪に対して保護の為
使用してます。安い・粘着力・強い・伸びともに、他商品よりは
使い勝手が良いと思います。おススメ商品です。

2025-02-26
用途:
タイヤ保管時に使用
サービス業

保管するタイヤに巻くために使用しています。
サランラップよりも幅が広く、かつ、伸縮性があり破れにくいので便利です。

2024-09-17
用途:
出荷や製品移動の時

以前は幅500mm×300m巻を使用していたのですが、注文時に間違って幅300mm×500mを購入しました。現場担当者に聞いたところ弊社では幅300mmでも問題なく、短くなった分扱いやすいとのことです。
どちらもトータルの量は変わりませんが、巻き数が長くなったので少し長持ちする感じがします。

2024-10-29
用途:
荷物の梱包など
製造業

大きな荷物の全体が覆えるので大変助かっています。
幅500oの方も使いますが、私にはこちらの幅の方が扱いやすいです。

2024-09-30
用途:
ネット販売梱包用

大型商品梱包用に利用しています。丈夫で破れづらく、伸縮性もあり使いやすいです。10年以上毎日使用しています。

対象商品:
35116487
2024-08-28
用途:
鉄板在庫品の防湿防錆用

在庫鉄板の側面防湿防錆に使用しているが300oだと
広すぎるので、150mmや200mm位の幅の物もあると
作業がしやすいので、ぜひ検討してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする