充電式クリーナー 18V カプセル式

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35116916 品番CL180FDRFW
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)直流18 使用電池リチウムイオンバッテリ 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリーBL1830B 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
エレベーターの溝掃除
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

先端を細いノズルに変えてエレベーターの溝掃除に使用しています。
溝にゴミがたまると扉の開閉が出来なくなり、先端を細いノズルに
替えて清掃してますが、吸引力も有り軽いので使いやすいです。

1人が参考にしています
2026-01-17
用途:
売場の清掃時
株式会社近鉄百貨店 様 (卸売・小売業)

とても軽くて使いやすかったです。便利なのでもう一台購入しようと思っています。

2025-10-30
用途:
普段の清掃
教育・研究機関

吸引力は普通ですが、毎日の清掃に軽くて使いやすいです

対象商品:
35116916
2022-12-30
用途:
家の掃除

大変軽いので驚きました。犬を飼っているので、いつも細かいゴミがあり、隅々まで高性能な吸引力があるクリーナーを探していました。
これを購入してとてもよかったです。バッテリーも取り外しが簡単で充電時間も早いので助かっています。

5人が参考にしています
対象商品:
35116916
2023-02-24
用途:
社内清掃時
株式会社 三浦組 様 (建設業・工事業)

今までも使っていたのですが、持ち運びしやすく吸引力もとても良いです。
使い勝手が良かったので追加購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
35116916
2022-10-08
用途:
清掃作業
ADS 様

仕事で使用しています。ハンディクリーナーであること、18V6.0Ahバッテリーにより高吸引力、長継続時間を実現できることが主な理由です。これにサイクロンアタッチメントを追加することにより、吸引力の低下を防ぐことができ、ごみ捨てが簡単になり、高機能フィルターのメンテナンスも楽になりますので、併用がおすすめです。

4人が参考にしています
対象商品:
35116916
2021-12-14
用途:
軽くて小回りききます。
サービス業

有名メーカーの通販サイトで買った物を使ってましたが、値段は倍で、吸い込みが悪く、コードレス掃除機ってこんなものかな!と思ってました。
でも今回のマキタさんのは吸い込み、軽さ、満足です。

4人が参考にしています
2022-02-03
用途:
店内の掃除に
一品料理やましな 様 (飲食業)

掃除機だけあって細かい砂などキレイに吸ってくれ、引戸にかんでる砂利などをしっかり取ってくれた!ただ、自分の注文間違いによりスイッチでなくトリガータイプのが届き自分に残念

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする