※充電器・バッテリーは付属しておりません

充電式クリーナー 18V カプセル式

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35116925 品番CL180FDZW
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ・充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
工事後清掃用

工事現場作業後に使用しています。
吸引力も問題なくコードレスなので便利です。
今回2台目を購入。アタッチメントも合わせて購入しました。

2025-03-21
用途:
ディーラーショールーム用
自動車・二輪車・自転車関連業

コードが無いのと軽さが、ストレスなく快適です。ヘッドがシンプルなのも手入れの手間がなく助かります。

対象商品:
35116925
2023-09-02
用途:
作業後の清掃清掃
不動産業

吸引力に満足 本体だけ買えるのはモノタロウだけなので

対象商品:
35116925
2023-03-03
用途:
美容室の掃除
サービス業

夜、最後に使っています。
細かい毛も吸引してくれますし、ゴミも毎回捨てられてとても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
35116925
2023-01-31
用途:
現場作業時
東工株式会社 様 (製造業)

吸引力も問題無く、軽い為持ち運びも楽です。
現場作業時の掃除に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
35116925
2022-08-28
用途:
掃除
運輸・通信業

18vマキタの掃除機は使い勝手がよく、重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
35116925
2022-01-19
用途:
待機室清掃に使用
医療・福祉・介護関連業

待機室清掃に使用。バッテリーも同じものがあるので使いやすい。ランプが点灯し作業性も大変良い

対象商品:
35116925
2020-07-26
用途:
施設巡回時の清掃
蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ 様 (医療・福祉・介護関連業)

吸引力も強く、稼動時間も40分と満足です。カプセルタイプのためランニングコストもかかりません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする