曜日別特売
- 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ 35116943

 

- 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ 35116943
- 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ 35116943
- 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ 35116943
モノタロウ

水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード35116943品番-
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。

用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8イエロー材質ナイロン糸
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※使用上に問題ありませんがごく稀に製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35116943
2024-12-19
用途: はかり
製造業

安くていいです。傾向なので見えやすいです。
使い捨てでもいいくらいですね。

対象商品 : 35116943
2023-11-24
用途: 水糸として、鳥よけにも

良く目立ちます。水糸として、畑を鳥から守るためにも使用しています。

対象商品 : 35116943
2024-05-07
用途: トマト誘引作業
株式会社アグリ・フード・サービス農・林・水産業

想定していたよりもしっかりしており、ベストでした。

対象商品 : 35116943
2022-06-10
用途: 住宅リフォーム
建設業・工事業

丈夫で切れない!
5m毎ぐらいに色が変われば
さらに使いやすいかも!
それでも買って良かった!

対象商品 : 35116943
2022-01-27
用途: 作業現場
株式会社ファインズインターナショナル不動産業

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品 : 35116943
2021-07-07
用途: ハクビシンやカラス除けに使用

昨年は、トマトやキュウリなど、カラスとハクビシンに家庭菜園を荒らされがっかりしたが、この水糸を地上10㎝程度の高さと30㎝、1mに張って家庭菜園を楽しんでいる。今のところ被害はなさそうで、キュウリ、トマト共に収穫出来ている。

対象商品 : 35116952
2021-08-02
用途: ブロック工事や型枠の糸出し。
高橋園

ミズイトは太いと、たるんでしまい、細いと、切れてしまう、長さにもよるが08位が扱い安いと思います。

対象商品 : 35116943
2020-08-25
用途: 鹿よけ
農・林・水産業

電柵の上部に鹿よけ用で張りました。
高さを出すのに良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする