- 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451 - 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451 - 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451 - 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451 - 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451 - 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 35117451

土のう袋 再生 ブルーライン

(525件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35117451 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。
口紐で開口部を縛れます。

寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 質量(g)約38 再生材使用率(%)80
注意
※暗所に保管してください。
再生品につき不純物等が入っているため、直射日光に対し
劣化しやすくなっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 525
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
再利用は3回が限界

「腐葉土を入れる→庭に撒く」をするために購入。
3回が限界です。さすがにボロボロになります。
それでも費用対効果は十分だと思います。

2025-10-31
用途:
現場でのゴミ袋替わり
建設業・工事業

最終的には市町村区の有料ゴミ袋に分別するのだが、現場ではそんな事やってられない。全部、コレに突っ込んで会社に持ち帰り、工場の片隅で分別する。破れない限り、何度でも使う。イザと言う時には本来の使い方も。

2026-01-24
用途:
剪定
サービス業

剪定した枝を詰めるのに重宝。
ポリ袋より安全に運べる。

2025-11-06
用途:
ガラ入れ

重いものを入れると直ぐに切れてしまうため、現場の人から不評で、グリーンラインに戻しました。

2025-05-16
用途:
土やガラ等の廃棄
製造業

比較のためPE素材のものも購入しましたが、表面のざらつきに違いはあるものの生地厚には遜色ないです。長期間の保管用途ではなく一時的な使い捨て用途であれば、コスパ的にもこちらで問題ないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09143276
2025-07-10
用途:
日常
卸売・小売業

丈夫でお安いので、いろんな場面で活用してます。モノブランドはいいですね。

2025-09-05
用途:
水田の畦畔補強
湯浅果樹園 様 (農・林・水産業)

ケンスコで5杯程度の土のうをつくり水田の畦畔補強を行いましたが、直ぐに破けてしまったものがあり、最も強度を上げてほしい

対象商品:
35117451
2025-07-10
用途:
草木雑草などの廃棄
サービス業

枚数も多くしっかりしてて値段も安く使いやすかったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重は、約20kgでございます。
1人が参考にしています
2021-11-17
質問:
厚みを教えてください。
回答:
厚さのデータはご用意がございません。
2021-11-17
質問:
SDS(安全データシート)は発行可能でしょうか。
回答:
SDSの調査はしておりません為、発行不可でございます。
2021-11-17

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする