草刈チップソー「小回り抜群」

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35117476 品番T-KM2155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。

刃数(p)36 刃厚(mm)1.75 用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。 穴径(Φmm)25.4 刃形チドリ刃 外径(Φmm)158 基板厚(mm)1.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117476
2022-07-29
用途:
畑の畝の間の草刈りなど
テツ・パースデザイン 様 (建設業・工事業)

畑の狭い畝の間など大変重宝してます。刃先も長持ちするし活躍してます。

2022-07-20
用途:
庭の草刈り
農・林・水産業

庭の植木や茶畑の中の草刈りが小回りが利いて使いやすい

対象商品:
35117476
2020-05-21
用途:
雑草除去
農・林・水産業

まだ使用していないのでどのくらい処理できるかわからない

対象商品:
35117476
2017-05-25
用途:
農作業
農・林・水産業

小さいので丁寧に草刈りをしたいところを刈るのに向いています。

対象商品:
35117476
2016-07-06
用途:
畝間の除草
農・林・水産業

作物間の狭い場所にも対応でき、径も小さいため跳ね返りもなく安全に使用できました。大変に便利です

対象商品:
35117476
2015-07-26
用途:
田んぼの畦刈り
農・林・水産業

実はこの商品誤って注文したものです。通常草刈機の歯はサイズ的に2種類と思ってました。
手元に届き驚きましたが使ってみてとても小回りの作業がやりやすく大変満足しています。用途に合う作業ならとてもオススメです。
平らな場所の作業効率は悪いですが、畦刈りや狭い場所では威力を発揮します

1人が参考にしています
対象商品:
35117476
2016-05-15
用途:
畑作の草刈
農・林・水産業

切れ味があまり良くないのが分かりました。

対象商品:
35117476
2014-08-09
用途:
畝で植えてコスモスの雑草狩りで使用しました。

通常のエンジン付き草刈機で使用しましたが、歯が軽い分エンジン側が重くなり
常に刃先にいつもより力を入れる必要があります。
重力バランスを取れる何かがあれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする