※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

しずかる(静刈)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117555 品番 T-S2009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!

穴径(Φmm)25.4 刃形両側 外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2.2 基板厚(mm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117555
2020-10-06
用途:
土手、畑の草刈り
農・林・水産業

作業時の音が比較的静かで、切れ味よい。刃が軽いので、疲労感も少ない。

対象商品:
35117564
2019-07-09
用途:
草払い

切れ味かよく、石などに当たってもチップが取れることもなく大変経済的だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする