愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 水道メーター・オイルメーター
温水メーター(ガス管金具付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35118422
品番
PHDY
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。
材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
適合流体
温水
容量
14.4m
3
/h(0.1MPa時参考)
口径(Φmm)
30
標準流量(m
3
/h)
6.0
使用流量(m
3
/D)
(10時間使用)27、(24時間使用)45
用途
ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等
仕様
●現地式
種別
たて形軸流羽根車式
質量(kg)
約2.9
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
約166
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法l(mm)
17
寸法W(mm)
104
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
取付ねじ
上水ねじ Φ47.81山11
寸法h(mm)
42
最小目盛
0.1L
塗装色
無塗装
最高許容圧力(MPa)
1
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
型式承認番号
M115
最高使用水温(℃)
90
最大表示量(m
3
)
99999.99
使用最大流量(m
3
/h)
10
流量範囲(m
3
/h)
(器差±5%)0.12〜0.2未満、(器差±3%)0.2〜12.5、(適正使用)0.48〜3.6
計量範囲
(Q
3
/Q
1
(R))80