温水メーター(ガス管金具付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35118431 品番 PHDY
参考基準価格(税別)¥110,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。

材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
適合流体温水 容量23.9m3/h(0.1MPa時参考) 口径(Φmm)40B 標準流量(m3/h)10.0 使用流量(m3/D)(10時間使用)39、(24時間使用)72 用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 仕様●現地式 種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)約4.1 寸法L(mm)245 寸法H(mm)約186 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法l(mm)20 寸法W(mm)125 材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 取付ねじ上水ねじ Φ59.62山11 寸法h(mm)45 最小目盛0.1L 塗装色無塗装 最高許容圧力(MPa)1 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 型式承認番号M115 最高使用水温(℃)90 最大表示量(m3)99999.99 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)(器差±5%)0.2〜0.32未満、(器差±3%))0.32〜20、(適正使用)0.8〜5.8 計量範囲(Q3/Q1(R))80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする