曜日別特売
SNS-C120 圧力スイッチ 鷺宮製作所 35118517

 

SNS-C120 圧力スイッチ 鷺宮製作所 35118517
SNS-C120 圧力スイッチ 鷺宮製作所 35118517

圧力スイッチ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)3
圧力調整範囲(MPa)(最低)0.5、(最高)2
内容量1台注文コード35118517品番SNS-C120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。

用途
冷暖房・空調・各種産業装置用
入切圧力差(MPa)
(最小)0.2
(最大)0.5
寸法A(mm)95.6寸法B(mm)18.4最高使用圧力(MPa)3試験電圧(気密試験)3.3MPa圧力調整範囲(MPa)(最低)0.5、(最高)2付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120設定値(納入時)回路切/1.2MPa、回路入/1.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35118492
2025-10-21
用途: 井戸ポンプの警告ランプ用
内藤製餡株式会社製造業

井戸ポンプが 故障した時に警告ランプを点灯させる圧力スイッチに 使用しています
良好です

対象商品 : 35118465
2025-05-07
用途: 水産業でポンプの圧力で使用します
あらた水産株式会社農・林・水産業

格安で、購入できて助かります。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35118492
2025-06-19
用途: 井戸ポンプの
農・林・水産業

井戸の加圧タンクに使ってます 安定感あり問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 35118501
2021-12-14
用途: コンプレッサーの制御

メーカーへの発注より早く届きました。フレア接続なのでRC変換もお勧めに付けて欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35118474
2021-07-19
用途: 水道ポンプの圧力下降時のスイッチ作動不良の為交換修理をしました。
三協プラスチック工業株式会社製造業

メーカー名で検索し同等の圧力スイッチを購入し交換修理しました。
交換により圧力スイッチの作動が良好となり満足しています。
但し
配管への接続部が交換前は配管に直接取り付けてありましたが購入
した圧力スイッチはフレアー配管仕様で水道業者に依頼しなければ
なりませんでした。
直接配管取付用のジョイントがセットになって
れば良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35118474
2020-09-30
用途: 井戸のタンクに
農・林・水産業

井戸水組み上げの耐水タンクに設置しました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 35118465
2020-08-06
用途: 電気式ボイラーの圧力制御
モデルクリーニングセンターサービス業

現在使用中の卓上ボイラーの修理使いました。安価に修理できてよかったです。早くに出荷いただき大変助かりました。

対象商品 : 35118501
2018-06-20
用途: エアーコンプレッサーの圧力スイッチ交換
株式会社城山

動作圧力値がオン・オフ幅も設定出来使い易いです。動作スイッチの支点が安定していて安定感が強いです。良い設計と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする