WTSK300X300X43mm ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 35118553

 

WTSK300X300X43mm ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 35118553
WTSK300X300X43mm ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 35118553
WTSK300X300X43mm ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 35118553
WTSK300X300X43mm ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 35118553

ウェザータイト(サッシ用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
種別角部材
内容量1個注文コード35118553品番WTSK300X300X43mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315

サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。
先付け施工で確実な防水対策。
あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。
サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。
簡単施工で防水施工のバラツキがありません。
開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。
10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)

高さ(mm)
300
水返し部/10
材質PE種別角部材長さ(mm)300厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明コードWTSK
注意
※出窓・天窓には使用できません。
※ウェザータイトを施工する際、タッカーを使用しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504434
2024-08-19
用途: 窓施工時
卸売・小売業

初めて使いましたが、ちゃんと意義のある部材で満足しています。

対象商品 : 61504434
2024-02-04
用途: 窓周り防水処理

使用したことがなくても、大変施工しやすい商品です。

対象商品 : 61504443
2022-12-02
用途: 窓の 取り付け

DIYで小屋を建てていますが、素人施工では水漏れが心配。これがあれば少しは安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 03659233
2017-12-05
用途: 外壁窓工事

個人での使用なので、窓の数だけ数個必要なのだけど、業者ではないので一個単位で購入できて助かります。

対象商品 : 03659233
2017-04-28
用途: サッシの取り換え
株式会社三徳建設業・工事業

水切り効果はあると思いますがコーナーを取り付ける際に接着テープが
貼ってあればもっと施工がしやすいと思います。

対象商品 : 35118553
2013-12-26
用途: 物置小屋の窓用

サッシ枠との寸法違いが(奥行き)あるのでどう処理するか検討している。

対象商品 : 35118553
2012-12-07
用途: 建築

幅が合わなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする