標準爪付きジャッキ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35118903 品番G-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

横向きでも使用可能です(G-25・G-200は除く)。操作力25Kg以下。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転。後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。

爪荷重(t)8 頭部荷重(t)16 爪最低位(mm)25 爪幅(mm)90 爪長さ(mm)55 質量(kg)28 付属品操作レバー トラスコ品番302-9352 ストローク(mm)136 材質(本体)スチール タイプ爪標準タイプ 本体高さ(mm)297

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35118903 G-160 09978276 E-160 レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE) 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35118867
2018-03-26
用途:
機械のメンテナンス
株式会社東陽テクニカ 様

昇降させるために棒を挿入する部分が寒天することができるので使い勝手が良い

対象商品:
35118885
2018-10-13
用途:
建築工事
株式会社藤田工業 様

戻りが自動でないのでいちいち押さなければ戻らないのでめんどくさい。

対象商品:
35118876
2017-10-29
用途:
機械設置
運輸・通信業

発注して2日後には入手しました。今回早急に調達したかったので非常に助かりました。動作確認問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35118876
2011-11-07
用途:
鉄骨等の持ち上げ作業に使用しています。
株式会社東立機工 様

思っていたよりも結構力があり軽く持ち上げが可能です。爪付きジャッキの難点は重いことです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする