オイルメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35119122 品番BR20-2
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます
小型・計量
内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易
粘度変化の影響が少ない

適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 流体温度(℃)0〜120 周囲温度(℃)5〜60 粘度(mPa・s)2〜500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s〜):100〜1000、重油(10mPa・s〜500mPa・s):30〜1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「35119122」日東精工 オイルメータ、 「35119052」オーバル 油用フローペットは付属品に「ストレーナー」は付いていますか?
回答:
どちらにも「ストレーナー」は付属しておりません。
2人が参考にしています
2011-09-27

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする