小型オイルメータ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35119131 品番RE10LF-L01-00
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。
流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。
計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。
液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。
ワイドな流量範囲。
流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。

材質
本体:ADC+表面処理
ロータ:特殊カーボン
流量範囲(L/h)
灯油:10〜250
重油:2〜250
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類 接続口径G3/8 質量(g)600 使用温度範囲(℃)流体温度:-10〜+55 最高使用圧力(MPa)0.7 精度±1.0%以内 表示LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122 機能カウントリセット付 最小目盛0.01L 最大表示999999.99L 電池寿命7年以上(リチウム電池)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35119131
2017-08-17
用途:
オイルバーナーの油量測定
再生資源社 様 (製造業)

今後冬に向かって使用していくが電池が7年持つのか不安がある

対象商品:
35119131
2017-04-25
用途:
機械のメンテナンス他
その他業種

電池の、交換が、可能になれば良いなと、思いました。

対象商品:
35119131
2015-11-03
用途:
現場での機械オイル交換作業時の抜き取り・注入
津田石油商事株式会社 様 (卸売・小売業)

振動等で表示メーターが動くので始める前にリセットが必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
口径は?
回答:
R3/8(旧JIS規格PT3/8)となります。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
稼動部分が一体型か?
回答:
こちらの商品は、稼動部分が一体型になります。
2011-09-27

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする