※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量センサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35119287 品番 ND10-PATAAA-RC
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。

材質
ケース/PP(ポリプロピレン)
羽根車/POM(ポリアセタール)
ピボット/PA(ポリアミド)
Oリング/FKM(フッ素ゴム)
マグネット/Ba-Fe(バリュ-ムフェライト)
出力信号
O.C(容量/6mADC以下)/オープンコレクター
印加電圧範囲/3〜15VDC
最大周波数/43.3Hz(最大流量20L/minのとき)
最小パルス幅(ON時間)/6.9msec
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時
回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時
出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品
CEマーキング品
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0〜+60(凍結しないこと) 構造防まつ構造 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5〜1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10〜+70 口径(mm)10 圧力損失(kPa)20以下(最大流量20L/minの時) 流量範囲(L/min)1.5〜20 パルス定数(mL/P)7.69 最高圧力使用(MPa)1 測定対象液体 測定原理接線羽根車方式 測定流体水・薬液用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種薬液でご使用の場合は接液部主要材質を検討の上選定願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35119287
2019-10-12
用途:
水の流量測定
教育・研究機関

水の流量測定用に導入しました.質量測定方法で検定をしましたところ,測定流量によっては誤差が大きいように思われます.用途により,使い分ければと思っています.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35119296
2017-09-10
用途:
水の定量給水に使用
株式会社ロック・フィールド 様

1パルスで7.9mLですのでこれが10mLとかならカウンターで計算しやすくなるのにが本音です。水を容器内に定量入れる事に関しては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする