ミラバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35119436 品番 MB-20-26
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ミラマット製の袋です。
送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。

材質ポリエチレン タイプ封筒(角3) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×260 ベロ部分(mm)35 厚さ(mm)2.2 サイズ角3 メーカー商品コード007523965

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
商品包装用
株式会社 ユーテック 様

製品の傷防止にミラバッグを使用しています。

厚みが2.2mm表記と薄いのが気になりましたが、使ってみると適度に厚みもあり傷も付かず気に入っています。

今まではシートタイプを使用しておりましたが カットしたり包装後テープで四方を止めたりしていましたが ミラバッグは(袋状)になっているので商品を差し入れて一辺のみテープ止めすればいいので作業効率も上がり助かっています。

対象商品:
35119384
2018-11-09
用途:
部品入れ

たくさん使用しますので もう少し値段が安かったらいいなと思いました。
部品を入れるには ちょうどよい大きさです。

1人が参考にしています
対象商品:
35119384
2016-06-08
用途:
発送用梱包資材
アルロン・ジャパン株式会社 様

やや薄かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする