3/22より値下げ!現場を応援

1199 鳶ヤッケ上下セット Big Run(シンメン) 35119822 1199 鳶ヤッケ上下セット Big Run(シンメン) 35119822 1199 鳶ヤッケ上下セット Big Run(シンメン) 35119822

鳶ヤッケ上下セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35119822 品番 1199
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798
サイズ
EL
下衣/XL
材質ポリエステル100% ネイビー 股下(cm)100 ウエスト(cm)〜120 着丈(cm)84 セット内容上下 胸囲(cm)130 裄丈(cm)88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35119856
2015-04-09
用途:
現場作業

いつも使わせてもらっています。思った以上にしっかりしたつくりで、撥水効果もまずまずあり助かっています。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする