3/22より値下げ!現場を応援
Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の レインウェア・ヤッケ
Big Run(シンメン)の ヤッケ
Big Run(シンメン)の 上下セット ヤッケ
鳶ヤッケ上下セット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35119917
品番
1199
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ
LL
下衣/F
材質
ポリエステル100%
色
シルバーグレイ
股下(cm)
100
ウエスト(cm)
〜105
着丈(cm)
82
セット内容
上下
胸囲(cm)
128
裄丈(cm)
86