LEL1146 3W LEDライト モノタロウ 35119971

 

3W LEDライト

(105件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35119971 品番LEL1146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国Cree社製 3W LED使用。
明るさ約100ルーメンで強力照射!

付属品
ストラップ
引っ掛け用クリップ
単三アルカリ乾電池×2本(テスト用)
全長(mm)約150 ガンメタリック 直径(Φmm)約28 材質(本体)アルミニウム 本体質量(g)約90(電池含まず) 光源3W LED 使用電池単三アルカリ乾電池×2本 光束(Lm)100 電球の種類LED
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35119971
2015-10-23
用途:
非常用照明として

職場の非常用照明として持っています。大変明るく満足しています。

対象商品:
35119971
2015-09-24
用途:
懐中電灯として日常的に使用する。

2個購入したが、1個は土間に落としただけで、傷も付いていないけれど点灯しなくなった。

対象商品:
35119971
2015-11-13
用途:
使用開始後半年程度で別途購入(メーカ品)電池の液漏れが発生し、それを繰り返していたらスイッチ/陰極スプリングが腐食で取れてしまった。
アッソ・デザインワークス 様

電池メーカに関わらず液漏れが生じる事は不可解。2本購入で何れも液漏れ・腐食で使用できなくなった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35119971
2013-12-31
用途:
自動車、非常用

5本買いましたが、非常に明るくて最高レベルです。仕様は、たまに自動車整備や夜の散歩に使う程度ですが、一年以内に2本壊れました。散歩では4-5時間程度で電池の消耗も早いです。残り三本は震災用でベットにつるしているだけで使っていないので壊れない訳です。多分、中国製ですね品質が悪すぎます。

対象商品:
40376095
2013-09-17
用途:
機械修理など

今まで4本前後購入しましたが、明るさとか色温度、照射パターンが一定では無くバラツキがあります。
ただ、値段を考えたら明るさや性能的には満足しています。従来の乾電池付属の品は、乾電池が液漏れして
ライトが壊れてしまうものがあったため。今回の品のように乾電池無しの方が無難です。
ただ、価格的には1.000円を切って貰いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40376095
2013-11-11
用途:
12Vバッテリーの液面レベル確認
日本カーボン株式会社 様

自動車用バッテリーの本体が半透明でバッテリー液の液面が確認しづらいので、裏側から明るく照らして確認しています。予備を含め3本買いました。3Wライトはたいへん明るく、照度は満足しています。
しかし本体のオーリングがささくれて切れそうになっているのは。する。

対象商品:
40376095
2013-10-07
用途:
機械の修理で暗い所の確認用に使用

思った以上に明るいのですが、電池がどれくらいの時間持つのか不安です。大体の電池寿命が記載されていれば目安になると思います。

対象商品:
40376095
2013-02-21
用途:
出張での 現場作業

納品した機械が不具合のため、修理に行くことになり、ピンポイントの明かりが、必要なため、購入しました。
さりげなく、ポケットに入る大きさで、現地で、充分役割を果たしてくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする