※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。火口付きではありません)
日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの 切断器・溶断器
A号切断器Zノバック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35119987
品番
112Z(AC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続
形状
酸素用:JIS2号ホース口
燃料ガス用:JIS3号ホース口
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
#1 3〜15、#2 15〜40、#3 40〜80
適合
1220N火口
トラスコ品番
351-6911
セット内容
火口No.1〜No.3各1ヶ付き
全長(mm)
517
質量(g)
790
ガス消費量(NL/h)
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm
2
])
酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03〜0.05[0.3〜0.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応