紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白

(169件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35120425 品番 MPW3335
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。

ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ 厚さ(mm)一層あたり 0.12 質量(g)410(1パック) タイプ4つ折り・4枚重ね 1枚の寸法(mm)330×350
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35120425
2026-02-08
用途:
自動車の整備
その他業種

安かったのですぐボロボロになるかと思いましたが、意外としっかりしていた。ただ、違い強く擦ると毛羽立ち、すぐに破けるのが残念。

2025-11-25
用途:
魚の水気をとるのに
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

魚の水気をとるのに使ってますが
ティッシュみたいに粉々になります
もう少ししっかりしてれば良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
35120425
2025-03-28
用途:
自動車及びバイクの整備作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

使いやすく重宝しています。少しだけ必要な場面では半分に切って使用しています。

2024-11-18
用途:
自動車整備の際に

自動車整備時にウエスとして利用しています。若干破れやすいような気はしますが、実用性に問題はなく、値段も安いので、長年愛用しております。

対象商品:
05876763
2024-05-31
用途:
家でのタオル、ティッシュがわり
自動車・二輪車・自転車関連業

コロナ禍以降、半分にカットしてタオルの共用を回避しています
水に対してはさほど強くありませんが安いので大箱で購入してます

1人が参考にしています
対象商品:
35120425
2024-05-06
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス 様

今までは主に布やティシュを使っていました。紙製のウエスの存在は知ってはいましたが、使って見て良さにびっくりしています。

対象商品:
35120425
2024-02-06
用途:
清掃時
株式会社グリッド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業のウエスとして使用しています。
耐久性やオイルの耐油性も問題無いと考えて使用しています。コスパも良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35120425
2023-11-16
用途:
使い捨ての拭き掃除用

百均にも同じような商品がありますが、それよりも大きくて分厚く百均商品よりもリーズナブルです。今後リピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
こちらの商品は食品にも使えますか。
回答:
この商品は食品衛生協会の検査を受けておりませんので、食品への使用には向いておりません。
2021-10-27
質問:
1パック(50枚入) との事ですが、4枚重ねで1枚と数えるのか、4枚重ねを1枚ずつで数えるのかどちらですか。
回答:
4つ折にされたウエスを1枚としたものが、50枚入っています。
2021-10-27
すべてのFAQを表示する

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする