オイル吸着パッド

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35120434 品番MOEP4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。

材質ポリプロピレン不織布 厚さ(mm)約2 質量(g)60 吸油量(L/枚)0.5 サイズ(mm)400×500
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※油吸収後は産業廃棄物として法令に基いて処分して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35120434 MOEP4050 18872394 MOEP4050-2 油吸着マット シートタイプ モノタロウ 油吸着マット シートタイプ モノタロウ 1パック(10枚) 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35120434
2017-12-15
用途:
オイル取り

すぐに吸着が無くなる。もっと吸取って欲しい。おが屑の方がいい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
35120434
2015-09-24
用途:
鉄板焼き器の周りに敷いて油漏れを吸着しています
いか焼き本舗 名古屋本店 様 (飲食業)

当店は鉄板焼きを営んでいまして、どうしても鉄板の周りに食用油が垂れてきて毎日の清掃に苦労していましたが、この吸着パッドを鉄板の周りに敷き詰めてからはある程度油を吸着してからパッドの交換だけで済んでおり大変重宝しています。

対象商品:
35120434
2015-05-15
用途:
油とりに使います
製造業

油をよくとります。
ちょっと毛羽立ちがありますが、コスパとの兼ね合いも良いです。

対象商品:
35120434
2015-06-30
用途:
油とりに使用
製造業

何度もリピートにて使用しています。
コスパを考えてもよい品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35120434
2014-10-13
用途:
自動車のフロアーオイル汚れ等

価格は満足してますが、少量の吹きこぼし程度だけに使用してます。

強度不足かな

対象商品:
35120434
2014-07-22
用途:
燃料配達時の吹きこぼし予防、お客様が工事現場にて使用など

薄手のものなので吸い取れる量は少な目。ウエス代わりに拭き取ろうとするとボロボロと崩れてくるので注意。
価格は満足してますが、少量の吹きこぼし程度だけに使用してます。
多量の場合は吸着剤を併用してもっと厚手の高いもので対応。
値段相応と考えればコストパフォーマンスは良い方だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35120434
2014-08-06
用途:
製造の際に。
製造業

お値段に対して遜色なく使えます。

対象商品:
35120434
2013-04-30
用途:
オイル吸着

破れやすいので取扱いに注意してます。値段が安いので気に入ってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
灯油の吸着は可能でしょうか?
また、吸着後、可燃物でゴミとして処理できますか?
回答:
灯油も吸着できます。
処理方法ですが、こちらは自治体によって変わってきますので、近くの産廃業者に問い合わせていただけますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-08-31

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする