MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461

 

MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461 MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461 MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461 MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461 MMFC4040Y マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ) モノタロウ 35120461

マイクロファイバータオル(強力吸水タイプ)

(184件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35120461 品番MMFC4040Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。

材質
ポリエステル 80%
ナイロン(ポリアミド) 20%
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 寸法(mm)400×390 黄色
注意
※塩素系の漂白剤は繊維を痛めてしまいますので、使用しないで下さい。※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。※汚れを掻き落とす力が強いので、特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。※火気付近での使用また放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35120461 MMFC4040Y 19294108 MF4039-Y マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウ マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウ 1枚 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 184
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35120461
2017-10-14
用途:
洗車時

洗ってる時もなめらかに洗えて、拭き上げ時も吸収力も抜群です。

対象商品:
35120461
2017-03-02
用途:
ワックスの拭き取り

お値段のわりに良いです。消耗品ですのでストックがなくなり次第また購入したいです。

対象商品:
35120461
2016-05-04
用途:
スチーム掃除機
有限会社コンセプトケイ 様

スチームクリーナーの過酷な使用条件であっても、破れ、へたりがない。柔軟性も厚みも保たれて、コストパフォーマンスは申し分ない。クリーム色は汚れを確認するには都合が良い。ただ、強力吸水タイプということで、スチームクリーナーにはヘッドが重くなるが、問題なし。

対象商品:
35120461
2016-02-09
用途:
車のガラス

車の洗車時に使用しています。
タオルよりも拭きやすく、吸水性は今一ですが、厚手でとても使いやすいです。
価格も安価なので、汚れたら継続購入も検討しています。

対象商品:
35120461
2016-04-14
用途:
ガラスの水切り
オールマリン 様

ガラスを洗浄した後マイクロファイバータオルでふき取ると簡単に水気が無くなり便利です

対象商品:
35120461
2016-01-14
用途:
硝子掃除

洗車用品の枠ですが、スマホやタブレットのクリーナーとしても使用しています。アルコールクリーナーが使用できないアクリル面にも使用できるのでコスト面も含め大変良い商品だと思います。

対象商品:
35120461
2016-06-12
用途:
洗車時に、窓をふきあげるのに使用
エスウエスト 様

拭き取り能力は問題ないが、大きさがもう少し大きいと尚よし。

対象商品:
35120461
2016-04-15
用途:
洗車拭き取り

吸水性も良く、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする