IG750 薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業 35120741 IG750 薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業 35120741

薄型 電気絶縁手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35120741 品番 IG750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。
交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。
ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。

サイズL 材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー イエロー 全長(cm)27 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)23 厚さ(mm)1 質量(g)70 入数(双)1 使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です 機能電気絶縁 手の平幅(cm)11.5 試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする