BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の 振動ドリル
キーレス振動ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35120766
品番
GSB21-2RE
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ13
穴あけ能力(mm) 木工
Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
Φ80
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜900(低速)/0〜3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5〜13
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜15300(低速)/0〜51000(高速)
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
4
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
Φ43
質量(kg)
2.85
用途
モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
トラスコ品番
378-4991
セット内容
本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)
920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×82
カーボンブラシ呼び番号
1617000525
アズワン品番
65-2012-93
注意
※先端工具は別売です。