※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG-311 結束ベルト トライグライド式 ユタカメイク 35121152 AG-311 結束ベルト トライグライド式 ユタカメイク 35121152

結束ベルト トライグライド式

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35121152 品番 AG-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

止め外し簡単!簡易結束ベルト。

ホワイト ベルト長さ(m)3 使用の目安結束物の直径約90cmまで有効 トラスコ品番444-6445 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 幅(mm)25 質量(g)45 ベルト幅(mm)25 長さ(m)3 バックルトライグライド RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121116
2024-02-27
用途:
サッカーゴール保護マット固定
サービス業

保護マットと同色、しっかりと固定して外れることもなく安心です。

対象商品:
35121107
2022-07-06
用途:
エアコン室外機用カバー取り付けの補強
有限会社長坂孫太郎商店 様

エアコン室外機用カバーの取り付けのため、標準添付品に追加しました。屋根上設置のため、風対策としてわずかな手間で安心感が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする