R-8Lノーヒーター型 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所 35121326

炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35121326品番R-8Lノーヒーター型
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。

接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット
出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
使用ガス炭酸ガス適合CO2質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35121326
2020-09-21
用途: 食添における添加
合同会社共栄堂製造業

電源コードを必要としないので、作業が快適です。
添加量が多い中の長時間、及び外気が低い中ではまだ結果はありませんが、
10月までは大丈夫だと思います。
楽ちんです。

1が参考にしています
対象商品 : 35121326
2019-11-05
用途: 炭酸ガスによる中和作業
その他業種

ノーヒーターなのでコンセントが必要なく、置き場所を選ばないのは大きな長所です。価格も他社の同等品と比べて安価なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35121326
2018-09-13
用途: MIG用のガスボンベで使用
電気・ガス・熱供給・水道業

メータ裏がでかくてビックリしました.
特に問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35121326
2017-11-23
用途: 機械のメンテ
サイダ設計

価格は高いと思ったが、納期が早かったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35121326
2016-04-13
用途: 半自動溶接機のガス供給用
Total Create E.PRIME

思った以上に大きかったが、使用上問題なく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35121326
2015-03-30
用途: ガス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

でかい!

対象商品 : 35121326
2014-12-19
用途: 炭酸泉発生装置の付属品
ペットサロンプルート

大きいので設置場所を確保するのが難しい

対象商品 : 35121326
2014-04-11
用途: 当社オリジナル炭酸泉シャワーキットに組み込み
オゾントータルシステム株式会社

価格的に組み込み可能。操作性にも優れていると思います。また、故障時にもアフターサービスも新設に対応してくれています。ただ、あまりにも時間がかかりすぎているのが難点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サービス体制改善に参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
混合ガス(MAG)に兼用出来ますか?
回答:
炭酸ガスが80%程度であれば使用は可能であるようです。
但し、圧力計の目盛りとしては炭酸ガスのみ読取ることができるとのことです。
5が参考にしています
2014-03-25

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする