傘を取り付けることで光を下面に集め、傘下約2m周囲の明るさを大幅にUPします。(傘なしでも使用できます) 傘は12W(60W相当)タイプも21W(100W相当)タイプも同じサイズです。 放熱パイプでランプ胴体部の温度上昇を抑えています。
明るくて、色合いも大変良いです、酒屋をしていますが良いですね。
本当は価格は高くてもインテリアとしての傘だけが欲しかったのですが(天井に今まで使用していたソケットはあったため)映像を見る限り工事不要なセンサー付き電球だけで傘を止めることが出来る本商品を購入しました。
店内の3ヶ所に取り付けしましたが、3日目に電球1個が点灯しなく新たに1個(電球)を購入した夜に電球切れとなり、翌日購入するまで、お客さんに迷惑を掛けてしまった。初めての購入でもあり金額的には、低価格ですが、今後の事を感がれれば、同じ様になるのでないかと不安である
十分以上の明るさ。